Motion
QDBJS-2.3750-SS

PCI
QDBJS-2.3750-SS

Bague à débranchement rapide - Bague JS, 2-3/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur liq., 3.3750 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147931
N° MFRQDBJS-2.3750-SS
Prix2,060.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBJS-2.3750-SS

Bague à débranchement rapide - Bague JS, 2-3/8 po de diamètre, 7.2500 po de diamètre extérieur liq., 3.3750 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147931
N° MFRQDBJS-2.3750-SS
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
Prix2,060.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Taille de la bague
    JS
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    22.757 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    92.5 pi-lb
  • CUP_NON
    841946115942

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBJS-2.3750-SS -