Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2500 po
- Alésage Diamètre2-5/8 po
- Taille de la bagueJS
- Bride extérieure Diamètre7.2500 po
- Bride Épaisseur1.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.3750 po
- Alésage maximal Diamètre4.5000 po
- Taille du filetage5/8 po
- Poids21.800 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis92.5 pi-lb
- CUP_NON841946115973