Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2500 po
- Bore Diameter3-3/8 po
- Taille de la bagueJS
- Flange Outside Diameter7.2500 po
- Flange Thickness1.0000 po
- Length Through Bore3.3750 po
- Maximum Bore Diameter4.5000 po
- Taille du filetage5/8 po
- Poids18.353 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis92.5 pi-lb
- CUP_NON841946116062
Aperçu
Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBJS-3.3750-SS -