Motion
QDBJS-65MM-SS

PCI
QDBJS-65MM-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague JS, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po flag, 3.3750 po LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147956
N° MFRQDBJS-65MM-SS
Prix2,060.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBJS-65MM-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague JS, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po flag, 3.3750 po LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147956
N° MFRQDBJS-65MM-SS
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
Prix2,060.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la bague
    JS
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.2500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    22.112 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    92.5 pi-lb
  • CUP_NON
    841946116192

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBJS-65MM-SS -

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon