Motion
QDBMS-3.3750-SS

PCI
QDBMS-3.3750-SS

Bague à débranchement rapide - Bague MS, 3-3/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 4.8125 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147961
N° MFRQDBMS-3.3750-SS
Prix4,023.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBMS-3.3750-SS

Bague à débranchement rapide - Bague MS, 3-3/8 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 4.8125 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147961
N° MFRQDBMS-3.3750-SS
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
Prix4,023.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/8 po
  • Taille de la bague
    MS
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.1250 po
  • Bride Épaisseur  
    1.1880 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.8125 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5.5000 po
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Poids
    46.158 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    127.5 pi-lb
  • CUP_NON
    841946116246

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBMS-3.3750-SS -