Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage7.8750 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Taille de la bagueMS
- Bride extérieure Diamètre9.1250 po
- Bride Épaisseur1.1880 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.8125 po
- Alésage maximal Diamètre5.5000 po
- Taille du filetage3/4 po
- Poids32.970 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis127.5 pi-lb
- CUP_NON841946116352