Motion
QDBSD-0.6875-SS

PCI
QDBSD-0.6875-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 11/16 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147980
N° MFRQDBSD-0.6875-SS
Price$227.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBSD-0.6875-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 11/16 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147980
N° MFRQDBSD-0.6875-SS
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
Price$227.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6880 po
  • Bore Diameter  
    11/16 po
  • Taille de la bague
    SD
  • Flange Outside Diameter  
    3.1875 po
  • Flange Thickness  
    0.4380 po
  • Length Through Bore  
    1.8125 po
  • Maximum Bore Diameter  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    2.270 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    6.25 pi-lb
  • CUP_NON
    841946116437

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBSD-0.6875-SS -

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif