Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage2.6880 po
- Alésage Diamètre1 po
- Taille de la bagueSD
- Bride extérieure Diamètre3.1875 po
- Bride Épaisseur0.4380 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.8125 po
- Alésage maximal Diamètre2.0000 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids2.053 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis6.25 pi-lb
- CUP_NON841946116482