Motion
EM251402T-4
Moteur à usage général - 400 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449TS , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07150301
N° MFREM251402T-4
Prix82,005.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 400 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449TS , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07150301
N° MFREM251402T-4
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
Prix82,005.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TS
  • Dimension C de la longueur totale
    44.31 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    2083 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    781568778630
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA EEV
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile - Delta Run
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568778630

Aperçu

Description du fabricant
EM251402T-4 400HP,3570RPM,3PH,60HZ,449TS

Vous pourriez également aimer