Motion
32342
Oil Seal - Solid, 3.228 in Shaft Dia., 4.147 in OD, 0.512 in Overall Width, HMSA12 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07150865
N° MFR32342
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.228 in Shaft Dia., 4.147 in OD, 0.512 in Overall Width, HMSA12 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07150865
N° MFR32342
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.147 po
  • Largeur totale
    0.512 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.228 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA12
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311497695
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
JOINT RADIAL DE PETIT DIAMÈTRE 32342 MÉTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good