Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier14-1/4 po
- Longueur du boîtier16-1/16 po
- Largeur du boîtier8-3/4 po
- Hauteur de levage15 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan0.0000 po
- Poids de l’outil62 lb
- Poids58.00 lb
Détails
- Capacité1/2 tonnes
- ECCNEAR99
- Fréquence60 Hz
- Cote de service du palanH4
- Puissance1/2 hp
- Vitesse de levage maximale16 pi/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet
- Nombre de vitesses1
- Reeving1
- SérieCM Valustar
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Tension d’alimentation230/460 V
- Tension115 V
- Capacité de poids1/2 tonnes
Aperçu
- Volant entièrement usiné et traité thermiquement avec guides de chaîne durcis pour un fonctionnement en douceur de la chaîne et une usure réduite de la chaîne
- Élévateur standard 10, 15 et 20 pi
- Longueur du cordon d’alimentation de 5 pi
- Frein AC à étrier robuste
- Poste de commande NEMA 4 robuste, circuit de commande de 115 volts
- Facile à installer et à entretenir
- Chaîne de levage de palan pour un fonctionnement en douceur et une durée de vie maximale de la chaîne
- Système de freinage régénératif efficace pour éviter la production de chaleur dans le groupe motopropulseur
- Moteur de service de palan fermé
- Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
- Crochets de type loquet
- Suspension à crochet standard
- Train d’engrenages entièrement usiné et traité thermiquement
- Dispositif de protection contre les surcharges standard
- H3 service-1 phase; H-4 service-3 phases
- Garantie à vie
- Valeur métrique
- Fabriqué aux États-Unis