Motion
2410CF
Palan électrique à chaîne ValuStar - Série ValuStar, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 3 ph, 230/460 V, vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI07151030
N° MFR2410CF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ValuStar - Série ValuStar, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 3 ph, 230/460 V, vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI07151030
N° MFR2410CF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    22-1/2 po
  • Longueur du boîtier
    11-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    12-11/16 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Poids de l’outil
    106 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Hoistaloy®
  • Fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    043927329694
  • Vitesse de levage maximale
    8 pi/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    2
  • Série
    ValuStar
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    230/460 V
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2410CF VALUSTAR MOD WR 8FPM 2 TONNES
  • Roue élévatrice entièrement usinée et traitée thermiquementavec guides de chaîne durcis pour un fonctionnement en douceur et une usure réduite de la chaîne
  • Élévateur standard 10, 15 et 20 pi
  • Longueur du cordon d’alimentation de 5 pi
  • Frein AC à étrier robuste
  • Poste de commande NEMA 4 robuste, circuit de commande 115volt
  • Facile à installer et à entretenir
  • Chaîne de levage Hoistaloy pour un fonctionnement en douceur et une durée de vie maximale de la chaîne
  • Système de freinage régénératif efficacepour éviter la production de chaleur dans le groupe motopropulseur
  • Moteur de service de palan fermé
  • Durée de vie du train d’engrenages lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Crochets de type loquet
  • Suspension à crochet standard
  • Train d’engrenages entièrement usiné et traité thermiquement
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • H3 service-1 phase; H-4 service-3 phases
  • Garantie à vie
  • Valeur métrique
  • Fabriqué aux États-Unis