Motion
VFR5400-5FZ-04-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFR5400-5FZ-04-Q

MONTAGE DE BASE DU PLUG-IN DOUBLE VANNE
N° D’ARTICLE MI07154991
N° MFRVFR5400-5FZ-04-Q
Prix271.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR5400-5FZ-04-Q

MONTAGE DE BASE DU PLUG-IN DOUBLE VANNE
N° D’ARTICLE MI07154991
N° MFRVFR5400-5FZ-04-Q
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
Prix271.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port - Échappement
    3/8 BSPT
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR5400-5FZ-04-Q VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté