Spécifications
Détails
- Nombre de ports3
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdesDouble
Aperçu
Description du fabricant
VEX1330-02-B VANNE D’ALIMENTATION
- Série de soupapes d’alimentation, régulateur de précision
- Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Tailles des ports : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Pression d’épreuve : 1.5MPa
- Température ambiante : 0~60°C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité