Motion
FDU7CM2K21
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1715 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07155710
N° MFRFDU7CM2K21
Prix3,669.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1715 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07155710
N° MFRFDU7CM2K21
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
Prix3,669.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Régime de base
    1715 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382115265
  • Courant maximal admissible
    30.8 A
  • Modèle
    FH97
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382115265

Aperçu

Description du fabricant
TMQ,7 1/2 HP,4P,215T FDU7CM2K21