Motion
HO60P1SLG
Moteur à arbre creux vertical - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 326TP , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI07155714
N° MFRHO60P1SLG
Prix17,095.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 60 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 326TP , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI07155714
N° MFRHO60P1SLG
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
Prix17,095.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TP
  • Dimension C de la longueur totale
    33 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    88.3 pi-lb
  • Poids
    675 lb

Détails

  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382115029
  • Courant maximal admissible
    72 A
  • Modèle
    FR87
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7220 BECBM
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382115029

Aperçu

Description du fabricant
RUS, 60 HP, 2P, 326TP HO60P1SLG