Motion
T2P1ACR
Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3450 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07155746
N° MFRT2P1ACR
Prix749.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3450 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07155746
N° MFRT2P1ACR
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
Prix749.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    58.16 pi-lb
  • Poids
    35.21 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116101
  • Courant maximal admissible
    2.8 A, 5.6 à 6 A
  • Modèle
    P063AMT1433015B
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382116101

Aperçu

Description du fabricant
SEF, 2 HP, 2P, 56C T2P1ACR