Motion
U32P1DFC
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 56C châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 2875 tr/min -3505  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07155762
N° MFRU32P1DFC
Prix581.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 56C châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 2875 tr/min -3505  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07155762
N° MFRU32P1DFC
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
Votre prix581.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    2.2 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Régime de base
    2875 tr/min à 3505 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116248
  • Courant maximal admissible
    1.9 A, 2.3 A, 3.9 à 4.2 A, 4.6 A
  • Modèle
    FM73
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382116248

Aperçu

Description du fabricant
UTE,1 1/2 HP,2P,56C U32P1DFC