Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254JM
- Dimension C de la longueur totale25.3 po
- Facteur de service1.25
- Couple44.4 pi-lb
- Poids180 lb
Détails
- Régime de base1465 tr/min à 1775 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge92.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382114138
- Courant maximal admissible18.4 A, 22.4 A, 37 à 40 A, 45 A
- ModèleFK49
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382114138