Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurOrange haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionMatériau de la coquille extérieure en mousse de nitrile
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Numéro CUP du fabricant0451435695649
- MatérielNitrile
- CUP_NON45143569564
Aperçu
Description du fabricant
GANT EN MOUSSE 9178NFO-XL ORANGE EN TRICOT KEVLAR
- Fil orange haute visibilité DuPont de couleur Kevlar® , protégé par brevet
- L’orange haute visibilité améliore la sensibilisation à la sécurité
- La coquille légère sans couture procure de la dextérité et du confort
- Le revêtement en mousse de nitrile orange permet une prise collante et une sensation de toucher
- Écran tactile convivial
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature