Motion
MIUS400-P

TSUBAKI (UST)
MIUS400-P

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 7/8 po, diamètre total de 3.5000 po, capacité de couple de 397.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159419
N° MFRMIUS400-P
Prix2,239.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS400-P

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 7/8 po, diamètre total de 3.5000 po, capacité de couple de 397.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159419
N° MFRMIUS400-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,239.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Diamètre total
    3.5000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.280 pi-lb, 0.38 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    50 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    397.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253897

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS MIUS400 0.875 PO 3/16X1/16 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good