Motion
MIUS300-L

TSUBAKI (UST)
MIUS300-L

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 3/4 po, diamètre total de 3.0000 po, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159420
N° MFRMIUS300-L
Prix1,880.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS300-L

Embrayage à came - série MIUS, diamètre d’alésage de 3/4 po, diamètre total de 3.0000 po, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159420
N° MFRMIUS300-L
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
Prix1,880.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.229 pi-lb, 0.31 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    50 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    231.6 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253859

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS300 0.750 PO