Motion
MIUS900-4H

TSUBAKI (UST)
MIUS900-4H

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 120 mm, 120.0000 po, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18070.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159430
N° MFRMIUS900-4H
Price$38,304.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS900-4H

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 120 mm, 120.0000 po, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18070.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159430
N° MFRMIUS900-4H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$38,304.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Taille de l’alésage
    4.5000 po, 120 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1.0000 po x 1/2 po
  • Largeur extérieure
    6.3800 po;162.05 mm
  • Diamètre extérieur
    120.0000 po, 304.80 mm
  • Diamètre total
    120.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur totale
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Poids
    155.423 lb

Details

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    6.940 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039687302
  • Nombre de trous de boulons
    10
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    20 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    18070.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039687302

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS900 4.500 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs