Motion
MGUS600-1L

TSUBAKI (UST)
MGUS600-1L

Embrayage à cames - série MGUS, diamètre d’alésage de 1-3/4 po, diamètre total de 5.3750 po, capacité de couple de 2316 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159479
N° MFRMGUS600-1L
Prix3,504.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS600-1L

Embrayage à cames - série MGUS, diamètre d’alésage de 1-3/4 po, diamètre total de 5.3750 po, capacité de couple de 2316 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159479
N° MFRMGUS600-1L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,504.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Diamètre total
    5.3750 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.627 pi-lb, 0.85 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2100 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    2316 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253187

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS600 1.750 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon