Motion
PBUS14-1J-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1J-LH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 1.6250 po, 5.5000 po, diamètre global de 139.70 mm, capacité de couple de 1556.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159486
N° MFRPBUS14-1J-LH
Prix4,240.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS14-1J-LH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 1.6250 po, 5.5000 po, diamètre global de 139.70 mm, capacité de couple de 1556.3 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159486
N° MFRPBUS14-1J-LH
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
Prix4,240.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1.6250 po, 41.28 mm
  • Diamètre du moyeu
    2 8750/2.8740 po, 73 03/73.00 mm
  • Largeur extérieure
    4.3750 po;111.13 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po, 139.70 mm
  • Diamètre total
    5.5000 po, 139.70 mm
  • Largeur totale
    4.3750 po, 111.13 mm
  • Poids
    13.228 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.435 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257567
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    700 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300 tr/min
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    1556.3 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257567

Aperçu

Description du fabricant
PBUS14 1.625 PO SIÈGE-CLÉ GAUCHE 7/16 X 7/32 PO