Motion
PBUS8-P-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS8-P-LH

Embrayage à came - Série PBUS, diamètre de diamètre de diamètre de 1 po, capacité de couple de 419 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159492
N° MFRPBUS8-P-LH
Prix2,072.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS8-P-LH

Embrayage à came - Série PBUS, diamètre de diamètre de diamètre de 1 po, capacité de couple de 419 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159492
N° MFRPBUS8-P-LH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,072.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po, 24.50 mm
  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.214 pi-lb, 0.29 Nm
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    650 tr/min
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    419 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257147

Aperçu

Description du fabricant
PBUS8 0.875 PO SIÈGE-CLÉ GAUCHE 1/4 X 1/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues