Motion
PBUS5-H-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS5-H-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 0.5000 po, 2.3620 po, diamètre global de 60 mm, capacité de couple de 108.4 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159506
N° MFRPBUS5-H-RH
Prix1,146.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS5-H-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 0.5000 po, 2.3620 po, diamètre global de 60 mm, capacité de couple de 108.4 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159506
N° MFRPBUS5-H-RH
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
Prix1,146.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Diamètre du moyeu
    1 2500/1.2490 po, 31 75/31.72 mm
  • Largeur extérieure
    2.7500 po;69.85 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3620 po, 60 mm
  • Diamètre total
    2.3620 po, 60 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po, 69.85 mm
  • Poids
    1.279 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.148 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257086
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    108.4 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257086

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE CAM DROITE PBUS5 0.500 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good