Motion
MGUS500-P

TSUBAKI (UST)
MGUS500-P

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 0.8750 po, 0.1900 po, 4.2500 po, 107.95 mm, diamètre global de 4.76 mm, capacité de couple de 1194.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159549
N° MFRMGUS500-P
Prix2,771.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS500-P

Embrayage à came - série MGUS, diamètre d’alésage de 0.8750 po, 0.1900 po, 4.2500 po, 107.95 mm, diamètre global de 4.76 mm, capacité de couple de 1194.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159549
N° MFRMGUS500-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,771.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po x 3/32 po
  • Largeur extérieure
    3.5000 po;88.90 mm
  • Diamètre extérieur
    0.1900 po, 4.2500 po, 107.95 mm, 4.76 mm
  • Diamètre total
    0.1900 po, 4.2500 po, 107.95 mm, 4.76 mm
  • Largeur totale
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Poids
    11.023 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.376 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039251794
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2400 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    800 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    1194.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039251794

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS500 0.875 PO