Motion
NCDQ2B140-20DCZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B140-20DCZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07160810
N° MFRNCDQ2B140-20DCZ
Prix334.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B140-20DCZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07160810
N° MFRNCDQ2B140-20DCZ
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
Prix334.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à monocommande et à gros calibre du cylindre compact NCQ2 . Le grand alésage NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 125mm à 160mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2B140-20DCZ , NCQ2-Z
  • Compact, double action, monotige, grand diamètre
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Montage par trou
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté