Motion
KQ2L08-U03N
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI07164173
N° MFRKQ2L08-U03N
Prix3.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI07164173
N° MFRKQ2L08-U03N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    5/16 po

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2L08-U03N 90 DEG. COUDE
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté