Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier244
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant244
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal1245 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1400 lb;6227.51 N
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=20/1|TYLE=C|FS=56C
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.17 hp
- Puissance nominale en service normal2.17 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-04751
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798900797
- Puissance d’entrée maximale2.170 ch à 1750 tr/min
- Type de montageC
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue6227.51 N, 1400 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)1432 po-lb;161.794 Nm
- CUP_NON662798900797
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®