Motion
JHM516810

JTEKT KOYO
JHM516810

Gobelet de roulement à rouleaux conique
N° D’ARTICLE MI07165724
N° MFRJHM516810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
JHM516810

Gobelet de roulement à rouleaux conique
N° D’ARTICLE MI07165724
N° MFRJHM516810
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    31.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Cote de précision
    Norme P0

Détails

  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    605790254437

Aperçu

Description du fabricant
JHM516810UR COUPE
  • Amélioration de la durée de vie en fatigue
  • Réduction des vibrations sonores
  • Voies de circulation super finies
  • Comprend un anneau intérieur (cône), un anneau extérieur (gobelet), une cage et des rouleaux profilés pour répartir la charge uniformément
  • Capacités de charge radiales et axiales (en butée) élevées à des vitesses faibles à intermédiaires
  • Avec les roulements à une rangée, la capacité de charge de poussée est d’environ 60 % de la capacité radiale
  • Produit aux États-Unis et au Japon selon la norme de qualité automobile TS16949
  • Fabricant : Koyo

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon