Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM8x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Type de cylindre compactRésistant à l’eau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Options inclusesMagnétisé
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
- Applications spécialesRésistant à l’eau
Aperçu
- Cylindre à double action, monotige, compact, résistant à l’eau
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 20 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique