Motion
TH1209B-20
Tubulure de fluorésine - air/eau/gaz inerte, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07170032
N° MFRTH1209B-20
Prix1,227.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de fluorésine - air/eau/gaz inerte, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DI 0.472 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07170032
N° MFRTH1209B-20
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
Prix1,227.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.354 po, 9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir (opaque)
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériau du tube
    Fluoropolymère (FEP)
  • Applications typiques
    Service alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TH1209B-20 CONDUITE FEP (MÉTRIQUES)

Vous pourriez également aimer