Motion
324 60/1 B WR 182TC

HUB CITY INC
324 60/1 B WR 182TC

324 60/1 B WR 182TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 60:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, 182TC cadres
N° D’ARTICLE MI07170055
N° MFR324 60/1 B WR 182TC
Price$4,121.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
324 60/1 B WR 182TC

324 60/1 B WR 182TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 60:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, 182TC cadres
N° D’ARTICLE MI07170055
N° MFR324 60/1 B WR 182TC
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
Price$4,121.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2706 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    67.00 lb

Details

  • Dessin CAD
    RATIO=60/1|TYLE=B|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14862
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798969718
  • Puissance d’entrée maximale
    1.850 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798969718

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 0230-14862 324 60:1 B
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif