Motion
3116520072
Type 27 - Meule série A - Numéro de grain : 24, Diamètre de meule : 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07170178
N° MFR3116520072
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Type 27 - Meule série A - Numéro de grain : 24, Diamètre de meule : 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07170178
N° MFR3116520072
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du trou central
    5/8-11 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    0.250 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    622424790017
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13280 tr/min
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
3116520072 T27 4-1/2 X 0.250 X 5/8-11
  • Disque de meulage à usage général longue durée
  • Fonctionne bien sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et l’aluminium
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium
  • Les grains robustes coupent rapidement pour améliorer la productivité
  • Résine renforcée - Conception liée
  • Offre sécurité et durabilité

Vous pourriez également aimer