Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8-11 po
- Hauteur0.79
- Longueur4.52
- Poids2.45 lb, 0.3
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
- Largeur4.46
Détails
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant622424790109
- Rpm max.13280 tr/min
Aperçu
- Disque à usage général longue durée
- Fonctionne très bien sur l’acier inoxydable, l’acier au carbone et l’aluminium
- Abrasif avancé à l’oxyde d’aluminium
- Grain AO enduit pour augmenter la productivité
- Résine renforcée - Conception liée
- Offre sécurité et durabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation