Motion
DISQUE EN TISSU DIAMANTÉ 86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W

3M
86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC

Disque en tissu - 2.0000 po Dia, diamant, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07170828
N° MFR86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC
Prix38.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC

Disque en tissu - 2.0000 po Dia, diamant, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07170828
N° MFR86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Or
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125867450
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00051125867450

Aperçu

Description du fabricant
86745 2 X NH ROLOC 120 MAILLE 674W
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Minéral diamanté pour les matériaux difficiles à meuler
  • L’endos en tissu durable résistant à l’eau permet l’utilisation de liquide de refroidissement, ce qui prolonge généralement la durée de vie de l’abrasif
  • La liaison à la résine permet une utilisation humide ou sèche
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ s’adapte aux changements de disque plus faciles