Spécifications
Dimensions
- Poids1.98 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7006-2.4375
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058105715
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.