Motion
L 70100 123 X

REELCRAFT IND. INC.
L 70100 123 X

Enrouleur de cordon d’alimentation – Fils volants, 100 pi, 20 A, 12 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07178297
N° MFRL 70100 123 X
Prix1,723.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
L 70100 123 X

Enrouleur de cordon d’alimentation – Fils volants, 100 pi, 20 A, 12 AWG, SEOOW
N° D’ARTICLE MI07178297
N° MFRL 70100 123 X
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
Votre prix1,723.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    100 pi
  • Longueur totale
    19-3/4 po
  • Largeur totale
    12-1/2 po
  • Poids
    73 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Application
    Intérieur, collant sans météo
  • Extrémité du cordon
    Clients potentiels volants
  • Type de cordon
    SEOOW
  • Courant
    20 A
  • Mot-clé de description
    Clients potentiels volants
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567018247
  • Montage
    Sept positions
  • Nombre de conducteurs
    3
  • CUP_NON
    699567018247
  • Tension
    125 V

Aperçu

Description du fabricant
L70100 123 ROBINET DE CORDON
  • Conception compacte - Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes de la série 80000 .
  • Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien.
  • Boîtier électrique entièrement en acier - Offre un couvercle de protection plus solide et plus durable des composants électriques.
  • Homologué UL - Tous les modèles homologués UL à partir de 10 - 20 A