Motion
19L012MT
Colliers de montage d’arbre en acier 3/4 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI07178341
N° MFR19L012MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier 3/4 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI07178341
N° MFR19L012MT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026539

Aperçu

Description du fabricant
19L012MT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon