Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Diamètre intérieur15 mm
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Longueur20 mm
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleManche unie
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueurjs13
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841 Bronze
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oC
- Tolérance du diamètre extérieur20.035 mm à 20.056 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905209413
Aperçu
- Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
- Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
- Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
- Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
- Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.