Motion
PD2901XL

MCR SAFETY
PD2901XL

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator. - taille T-Grand, paume en PVC/revêtement en TPR
N° D’ARTICLE MI07187174
N° MFRPD2901XL
Prix31.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
PD2901XL

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator. - taille T-Grand, paume en PVC/revêtement en TPR
N° D’ARTICLE MI07187174
N° MFRPD2901XL
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
Prix31.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 1
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Cote d’impact Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume en PVC/Arrière en TPR
  • Couleur
    Noir / Lime haute visibilité
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Mot-clé de description
    Paume en PVC/revêtement en TPR
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • CUP_NON
    45143569250

Aperçu

Description du fabricant
PD2901XL PRÉDATEUR MULTITÂCHE HV LIME, RE
  • Paume synthétique texturée enduite de PVC
  • Arrière en élasthanne 2 voies lime haute visibilité
  • Bande de roulement de pneu en instance de brevet complet TPR sur le dos de la main
  • Entrejambe de pouce renforcé
  • Fermeture autoagrippante avec panneau d’identification
  • Des fourchettes en matériaux synthétiques pour la respirabilité et le confort

Les clients ont également acheté