Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 3
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Cote d’impact Ansi IseaA1
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPaume à grains de vache/Arrière en TPR
- CouleurNoir / Brun / Blanc
- Type de poignetCrochet et boucle
- Mot-clé de descriptionPalmier à grains de vache/Revêtement TPR
- Code d’harmonisation4203.29.1500
- CUP_NON45143569380
Aperçu
- Rembourrage de la paume réduisant les chocs et les vibrations D3O
- Dos en tissu élasthanne 2 voies brun
- Bande de roulement de pneu en instance de brevet complet TPR sur le dos de la main
- Entrejambe de pouce renforcé
- Fermeture autoagrippante avec panneau d’identification
- Fourchette en cuir synthétique pour plus de respirabilité et de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation