Motion
PD2904XXL

MCR SAFETY
PD2904XXL

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator™ - taille 2X-Large, paume en cuir synthétique / revêtement arrière en TPR
N° D’ARTICLE MI07187187
N° MFRPD2904XXL
Prix32.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
PD2904XXL

Gants de mécanicien résistants aux coupures Predator™ - taille 2X-Large, paume en cuir synthétique / revêtement arrière en TPR
N° D’ARTICLE MI07187187
N° MFRPD2904XXL
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
Prix32.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Cote d’impact Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume en cuir synthétique/Arrière en TPR
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Mot-clé de description
    Paume en cuir synthétique / Enduit de TPR
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • CUP_NON
    45143569342

Aperçu

Description du fabricant
PD2904XXL PRÉDATEUR MULTITÂCHE NOIR, CHI
  • Paume en cuir synthétique
  • Coussinets en polymère sur le bout des doigts, la paume et la fourche du pouce
  • Dos noir en élasthanne à 2 voies
  • Bande de roulement de pneu en instance de brevet complet TPR sur le dos de la main
  • Fermeture autoagrippante avec panneau d’identification
  • Fourchette en cuir synthétique pour plus de respirabilité et de confort

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon