Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre110 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure43 mm
- Longueur totale Diamètre135 mm
- Diamètre du pilote90 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Roulement de rechangeUK207+H2307
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFC200+H2000
- Type de roulementBalle