Motion
25TAC62CDDGSUHPN7

NSK CORP, BEARING DIV
25TAC62CDDGSUHPN7

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07189328
N° MFR25TAC62CDDGSUHPN7
Prix785.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
25TAC62CDDGSUHPN7

Ouvert
N° D’ARTICLE MI07189328
N° MFR25TAC62CDDGSUHPN7
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
Votre prix785.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    25TAC62CDDGSUHPN7 VIS À BILLE MÉTRIQUE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176949708
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176949708

Aperçu

Description du fabricant
25TAC62CDDGSUHPN7 VIS À BILLE MÉTRIQUE