Motion
UCFB206-19-SS-NC

SYSTEM PLAST
UCFB206-19-SS-NC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-3/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en polymère Nolu-Clean, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI07190689
N° MFRUCFB206-19-SS-NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCFB206-19-SS-NC

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-3/16 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en polymère Nolu-Clean, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI07190689
N° MFRUCFB206-19-SS-NC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    3.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1875 po
  • Angle de désalignement
    ± 1 °
  • Global Hauteur  
    1.5313 po
  • Longueur totale
    5.5313 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5313 po
  • Largeur totale
    3.3125 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Brochure d’application
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable série 400
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Sans bouchon
  • Couleur
    Blanc
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Capuchon facultatif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Polymère Nolu-Clean
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCFB206-19-SS-NC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166492007
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30° à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2529 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1888 lbf
  • Roulement de rechange
    SS-SB206-19 RG
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    UCFB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    726166492007

Aperçu

Description du fabricant
UCFB206-19-SS-NC
  • Boîtier Nolu-Clean en polyamide blanc renforcé avec additif antimicrobien.
  • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .