Motion
11-724-11

ANSELL
11-724-11

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, revêtement en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07192987
N° MFR11-724-11
Prix6.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-724-11

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, revêtement en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07192987
N° MFR11-724-11
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
Votre prix6.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir/Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Revêtement polyuréthane
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP/Spandex
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490056111
  • Matériel
    Polyuréthane
  • CUP_NON
    20076490056111

Aperçu

Description du fabricant
11724110 HYFLEX 11724 TAILLE 11, 0
  • La formulation du revêtement en polyuréthane donne aux gants la flexibilité et l’ajustement, ainsi qu’une prise sûre sur les pièces sèches à légèrement huileuses pour une manipulation sûre dans un large éventail d’environnements
  • Le revêtement dissimule la saleté dans les environnements exposés à la saleté
  • Le revêtement résistant résiste aux abrasions et prolonge la durée de vie des gants
  • Également disponible dans un emballage de distribution