Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-16
- Poids du tuyau55.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum5.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.53 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.265 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurVert
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
- Construction4 plis
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTissu
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurThermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH052316GN-100
- Numéro CUP du fabricant639789355102
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0523
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubeThermoplastique
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques.
- CUP_NON639789355102
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité